Beli Alat Potong Mesin Bubut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  2. KRISBOW Mesin Bubut CNC
    Mulai

    Rp819.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut CNC
    atribut:
    • Boring Bar Diameter (mm): 30
    • Controller: Siemens
    • Distance Beetween Centres (mm): 1000
    • Indexing Time (s): 2.4
    • Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
    • Max. Swing Over Bed (mm): 415
    • Max. Swing Over Carriage (mm): 200
    • Max. Turnig Diameter (mm): 220
    • Max. Turning Length (mm): 850
    • Number of tools: 6
    • Quill Diameter (mm): 60
    • Quill Taper: MT 4
    • Quill Travell (mm): 130
    • Spindle Bearing Diameter (mm): 85
    • Spindle Bore Diameter (mm): 52
    • Spindle Motor Power (kW): 7.5
    • Spindle Nose: ISO 702/III No 6
    • Tool Shank Size (mm): 20x20
    • X Axis travel (mm): 200
    • Z-Axis Travel (mm): 760
  3. Wipro Mesin Bubut Kayu
    Mulai

    Rp2.799.900

    Wipro Mesin Bubut Kayu
    atribut:
    • Rate Input Voltage (V/Hz): 220/50
    • Input Power (W): 350
    • Speed (rpm): 810-2480 (4 speed)
    • Dimensions (mm): 1471x245x340
    • Maximum Cutting Diameter (mm): 350
    • Maximum Cutting Length (mm): 1000
  4. KENNAMETAL Insert Bubut DIN Tips
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  5. KRISBOW Mesin Bubut Kayu Copy
    Mulai

    Rp16.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut Kayu Copy
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/50/550
    • Spindle Speed (rpm): Variable Speed (50HZ) 500 – 2,000
    • Max. Cutting Travel (mm): 85
    • Distance Between Center (mm): 1000
    • Maximum Duplicating Length (mm): 1000
    • Distance Between Center (inch): 40
    • Dimensions (mm): 1450x480x1220
    • Drive Spindle: 1inch x 8TPI
    • Face Plate (inch): 6
    • Face Plate (mm): 150
    • Head and Tail Stock Taper (mm): MT2
    • Swing Over Bed (inch): 14
    • Swing Over Bed (mm): 350
    • Tail Stock Spindle Travel (mm): 120
    • Tool Rest (inch): 12
    • Tool Rest (mm): 300
  6. KRISBOW Mesin Bubut Mini
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut Mini
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/50/600
    • Max. Swing Over Bed (mm): 305
    • Speed (rpm): 680, 1000, 1430, 2000, 2800
    • Dimensions (mm): 800x350x450
    • Maximum Length (mm): 450
  7. Nippon Resibon Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

  8. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  9. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Deskripsi:
    Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.
    atribut:
    • Collet Diameter (mm): 8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220
  10. Makita Mesin Potong Rumput Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp12.999.900

    Makita Mesin Potong Rumput Tanpa Kabel
    atribut:
    • Spindle Size: M10x1.25LH
  11. Mesin HL Mesin Bor Duduk
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mesin HL Mesin Bor Duduk
    atribut:
    • Spindle Taper: B 16
  12. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  13. SUPER TOOL Roll Auto-Sliding Knurling Holder (for Cross cut & Plain cut)
    Mulai

    Rp269.900

    SUPER TOOL Roll Auto-Sliding Knurling Holder (for Cross cut & Plain cut)
    Deskripsi:
    -With the initial position setting mechanism of the knurling holding part.-Automatic alignment by upper and lower auto slide mechanism (±2.5mm from initial position) eliminates the rolling force generated in 2 knurl pieces, and enables knurling processing with uniform groove depths.-A holder for rolling diamond knurling
  14. monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Potong Bor Frais)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Potong Bor Frais)
    Deskripsi:
    It is a high end mill suitable for side machining and finish machining. Carbon steel, alloy steel, cast iron, aluminum alloy
    atribut:
    • Overall Length (mm): 70
    • Blade Length (mm): 25
    • Blade Diameter (mm): 10
    • Blade Diameter Tolerance (mm): 0~+0.03
    • Material: Cobalt high speed steel
    • Number of Tips: 4
    • Shank Diameter Tolerance (mm): h6
    • Helix Angle (°): 30
    • Shank Diameter (mm): 10
  15. TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda)
    Mulai

    Rp6.199.900

    TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda)
    Deskripsi:
    TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
  16. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  17. BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggi
    atribut:
    • Bevel Setting (°): 45 L
    • Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
    • Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
    • Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
    • Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 4800
    • Part Number: 0 601 B29 0K0
    • Rated Input Power (W): 1700
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
  18. RYU Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

Daftar Harga Alat Potong Mesin Bubut Terbaru April 2026
KRISBOW Mesin BubutRp90.999.900
KRISBOW Mesin Bubut CNCRp819.999.900
Wipro Mesin Bubut KayuRp2.799.900
KENNAMETAL Insert Bubut DIN TipsRp169.900
KRISBOW Mesin Bubut Kayu CopyRp16.999.900
KRISBOW Mesin Bubut MiniRp10.999.900
Nippon Resibon Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong)Rp12.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
Makita Mesin Potong KeramikRp1.099.900
KRISBOW Mesin Profil KayuRp1.199.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)